MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
ジュニアラグビーボール 3号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51455426
品番
RARJーG
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
特殊合成ゴムでソフト感グリップ力を向上させた認定球。日本ラクビーフットボール協会認定球。
用途
(使用対象)小学校用
仕様
推奨内圧:0.610kgf/cm
2
材質
手縫い、ラテックスチューブ
色
ホワイト×グリーン
寸法(cm)
円周:65〜66×51〜52 3号球