MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
タグラクビーボール 4号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51455453
品番
TRーY
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
柔らかい人工皮革を使用し、握りやすいボール。
用途
(使用対象)小学校用
仕様
推奨内圧:0.20〜0.30kgf/cm
2
材質
縫い、人口皮革。
色
イエロー
寸法(cm)
円周:68.5〜70.5×51〜53 4号球