MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
スマイル ラクビーボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51455469
品番
KRーY
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
柔らかい素材使用し、安全で握りやすいボール。
用途
(使用対象)小学校用
仕様
推奨内圧:0.07kgf/cm
2
材質
縫い、EVA。
色
イエロー
質量(g)
140〜160
寸法(cm)
円周:52〜54×38〜40