MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
スマイル ラクビーラージサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51455487
品番
KFーS
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
やわらかくて、耐候性に優れた特殊配合ゴムを使用。
用途
(使用対象)小学校用
材質
合成ゴム、ソフトタイプ
色
サックス
質量(g)
約185
寸法(cm)
円周:62〜64