乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51455523 品番1.198-306.0
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。
付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。
筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。
アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。
ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。
バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。
バッテリーパワー18V
持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。
コンパクト&軽量
持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。
乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除
液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。

ダストコンテナ容量(L)7 付属品サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個 材質ダストコンテナ:樹脂製 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312 本体質量(kg)3.1(アクセサリー除く) 出力電流(A)0.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 定格入力電力230W 充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz) 充電時間(時間)5 アズワン品番64-9300-19

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51455523
2020-05-28
用途:
作業場所の掃除
製造業

期待していた吸引力ではなかったです。小さなビスなどの金属くずは吸えません。重量は軽いので取り回しは問題ありません。ブロワーとしての力も強くはありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする