FSGP-30D 丸型電磁石 FSGP型 フジタ 51455564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSGP-30D 丸型電磁石 FSGP型 フジタ 51455564
FSGP-30D 丸型電磁石 FSGP型 フジタ 51455564

丸型電磁石 FSGP型

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
吸着力(N)80
寸法H(mm)25
内容量1個注文コード51455564品番FSGP-30D
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。
小型でも強力な吸着力が確保できます。
連続使用が可能です。

用途
積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に
吸着力(N)80質量(kg)0.1タイプ薄型寸法H(mm)25電流(A)0.09電圧(V)DC24寸法a(mm)8寸法S(mm)0.3寸法D(Φmm)30使用率(%)(ED)100寸法P(mm)10寸法M1(mm)M6深12寸法M2(mm)Φ4深2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※吸着力は、材質SS400 板厚10mm 研削仕上面のプレートで吸着面全面吸着での最大値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46903087
2021-08-02
用途: カネテックの同等品の代替として

いままで購入していたカネテックのものと比べても磁力などは遜色なく二割ほど安く買えて助かります。

対象商品 : 46903087
2018-09-09
用途: 永久磁石についた鉄粉を取りたい目的で、だめもと購入
幹創技術開発所

今回の購入目的には、全く効果が無いことが分かった。(接着剤の方が効果あり。エアー吹き飛ばしできれば楽だが)
 本来の電磁石としては、使っていないので不明。ある程度大きいものが対象になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする