ハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51455593 品番2.644-018.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

モバイル高圧洗浄機KHB5専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。
2つのノズルを搭載:付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。
コンパクト設計:届きにくい場所のお掃除にも最適です。
延長ランス2本:洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。

用途
テラスの洗浄
ベランダの洗浄
階段の洗浄
玄関まわりの洗浄
ガーデン用品の洗浄
適合機種KHB 5 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768 本体質量(kg)0.7
注意
※高圧洗浄機 K 2〜K 5には適合しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする