2.644-057.0 ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24 ケルヒャー 51455609

2.644-057.0 ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24 ケルヒャー 51455609
2.644-057.0 ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24 ケルヒャー 51455609
2.644-057.0 ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24 ケルヒャー 51455609

ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード51455609品番2.644-057.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。
フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。
延長パイプ:作業しやすい長さ。
25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。
クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。

用途
届きにくい場所の清掃
植木鉢の洗浄に
ごみ箱の洗浄に
自転車
芝刈り機
適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43本体質量(kg)0.3
注意
※高圧洗浄機 K 2~K 5には適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする