アネスト岩田
アネスト岩田の エアーガン・スプレーノズル
アネスト岩田の 引き金式エアーダスターガン
エアーダスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51455616
品番
AG-61
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
エアーホース接続は上タイプです。
スタンダードタイプです。
空気使用量(L/min)
1.5
エアー取付口
G1/4(PF1/4)
ノズル長(mm)
19
ノズル口径(Φmm)
1.7
用途
機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに
トラスコ品番
759-0211
材質
アルミダイカスト
全長(mm)
130
質量(g)
185
使用温度範囲(℃)
5〜40
最高使用圧力(MPa)
1.37
吹付空気圧力(MPa)
0.34
ノズル取付口
M11×1