日企サービス
日企サービスの 除菌衛生用品
日企サービスの 置き型除菌剤
空間除菌ブロッカー スピン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51455645
品番
CL-90
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
CL-90は顆粒状の二酸化塩素剤をアルミ袋に閉じ込めた除菌・消臭器です。
アルミ袋から固形剤を出してすぐに使用することができます
お部屋やトイレや玄関などに設置していただくことで効果を発揮します。
用途
本製品は置き型にすることによって企業のオフィスや会議室、玄関などで除菌消臭を行えます。
また使い切りタイプなので、手軽にご利用いただけます。
成分
亜塩素酸ナトリウム、焼成マグネシウムケイ酸塩
色
ホワイト
区分
雑貨
使用期間
開封後約3か月(未開封 約1年6か月)