タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
DINレール止金具 TKRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51456206
品番
TKR35-1
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質
鋼板
高さ(mm)
23.5
奥行(mm)
9.4
表面処理
三価クロメート
横(mm)
46
取付け方法
DINレール(35mm)
入数
2/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応