DINレール止金具 TKRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51456215 品番TKR35-1-P
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。

材質鋼板 高さ(mm)23.5 奥行(mm)9.4 表面処理三価クロメート 横(mm)46 取付け方法DINレール(35mm)用 入数50/袋 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする