吸気口の掃除が面倒なので容易に貼って剥がせるので何時も綺麗に保てます。
価格も安価なので助かってます。
トイレの換気扇で使ってます。トイレはトイレットペーパーによる細かいほこりが舞いやすいので、よく換気扇が汚れますがそれを防いでくれます。
何だったかは覚えていないのですが不織布のようなもので代用していました。こちらの商品はそのまま貼れるし、だからと言って粘着も強すぎないのでべとつかなそうだし、簡単で良いです。なくなったらまた買います。
1か月に1度の割合で取り替えてます。勿論、真っ黒。換気口内の掃除が楽になったが、フィルターを張り付けている換気口のカバーに粘着物が残るのが気になる。粘着物を残さず綺麗に剥がせる様になれば最高です。
トイレの換気や古いプラズマクラスターのフィルターとして利用しています。ホームセンターでも売ってますが、10%引きデーに合わせて買うとお得なので購入しまいた。便利です。
リピートです。毎月取り替えるので購入しています。
こちら利用して毎月交換しても汚れる時は中の網は汚れてるかな
この仕様で毎月のことなので1枚50円は高く感じてる
15cmはトイレの換気扇にぴったりで、裏側のフイルムを剥がすだけで簡単に貼ることができます。
他の換気扇で30cmのフィルターを使っていますが、汚れて交換する時も簡単に剥がすことができて、ノリも残りません。
定期的にまとめ買いしてます。
いつも使用してる物なので満足してます
ホコリが溜まってくると模様が出てきますが
パッケージのような熊さんが出てくると可愛くて
少しテンション上がります!