BT768 ふわーとお風呂キーレーFL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51456257 品番448511600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

網目状の糸が洗剤を使わず水だけで汚れをかき取ってキレイにします。
ボリュームのあるブラシで清掃面を傷付けずにお掃除することができます。
水切れが良く乾きが早いブラシです。
ワイドな拭き幅で一気にお掃除できます。
収納に便利な伸縮柄。
ブラシが汚れたら、別売のスペアと交換できます。
浴槽、浴室(床・壁等)、浴室小物のお掃除に。

材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール、ブラシ:ポリプロピレン、柄:アルミ 全長(mm)約770〜1100 質量(g)約246 耐熱温度(℃)約90 対象ERP・プラスチック・ホーロー・人工大理石・ステンレス・タイル・木製 拭き幅(cm)約20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする