アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の フラットモップ
FL392絞れる水拭きフロアモップスリム
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51456363
品番
564210000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
水だけで汚れを落とす!マイクロファイバーモップです。
広いフロアもサッと水拭き!立ててスリムに収納できます。
材質
本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、柄:アルミ、モップ:ポリエステル・ナイロン
全長(mm)
約1200
質量(g)
約650
拭き幅(cm)
約36
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200