アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
BR130 本棕櫚箒
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51456397
品番
211080000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
厳選された素材を使用したほうきです。
全長(mm)
約1290
材質
柄:竹に樹脂チューブ、穂:棕櫚
質量(g)
約438
穂幅(mm)
約190
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200