アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の 回転モップ
TSM540 トルネードプラス 角型セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51456449
品番
431097300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
新機能でさらに使いやすく。
お手入れラクラク一槽式回転モップです。
バケツに内蔵されたローラーがモップを回転させるだけで汚れをかき取ります。
5pushで洗浄から脱水モードへ自動切換え。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約330×210(バケツ)
材質
モップ=ヘッド:ポリプロピレン、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル、バケツ=ポリプロピレン
長さ(mm)
1100〜1330
質量(g)
約2192
拭き幅(cm)
約26(モップ拭き幅)
繰り返し・詰め替え
対応