精密差替ドライバー36本組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51456547 品番9836
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各
種ねじのリセスへの嵌合精度があります。
グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。
収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。

付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1 セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36 材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼 寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10 質量(g)約200(ケース含む) 商品構成37点
関連資料:(5.32MB)
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は製品やネジの破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
※精密機器の分解・改造はメーカー保証が受けられない可能性があります。ご理解の上、自己責任でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51456547
2025-06-29
用途:
プレステ2の分解掃除、腕時計の電池交換
有限会社厚川商事 様

年なのでネジの頭が小さくて、プラスかワイ型か星形か見えにくい中でとても使いやすい工具でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする