サンコープラスチック
サンコープラスチックの 収納家具
サンコープラスチックの 収納ボックス
サンコープラスチックの スタッキングボックス
積み重ね収納 eラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51456573
品番
428196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。
リビング、キッチン、サニタリーなどまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。
別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。
日本製。
色
シンプルホワイト
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
質量(g)
約600
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約363×208×248