サンコープラスチック
サンコープラスチックの 収納家具
サンコープラスチックの クローゼット・押入れチェスト
スカイケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51456729
品番
172594
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
重ねやすく場所をとらない収納ケース。
フタはほこりが入りにくいロック式でしっかり収納。
収納したものが分かりやすい半透明の本体。
押し入れ、リビング、クローゼット、キッチンなどで幅広く活躍。
色
シンプルホワイト
質量(g)
約751
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約285×407×185
材質
ポリプロピレン
No.
400
RoHS指令(10物質対応)
対応