サンコープラスチック
サンコープラスチックの 収納家具
サンコープラスチックの クローゼット・押入れチェスト
スカイケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51456738
品番
172693
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
重ねやすく場所をとらない収納ケース。
フタはほこりが入りにくいロック式でしっかり収納。
収納したものが分かりやすい半透明の本体。
押し入れ、リビング、クローゼット、キッチンなどで幅広く活躍。
色
シンプルホワイト
質量(g)
約1250
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約359×513×230
材質
ポリプロピレン
No.
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640