LL554 アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554 アズマ工業 51456756 LL554 アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554 アズマ工業 51456756 LL554 アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554 アズマ工業 51456756

アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51456756 品番LL554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アルミ製の柄は、「伸縮柄とつなぎ柄を連結(最長4.5m)」の他に、掃除する高さに応じ「伸縮柄のみ(1.37m)」「つなぎ柄のみ(最長3.27m)」での使用も出来ます。
用途に応じて様々なヘッドに交換して使用できます。
対応ヘッド(別売):ガラスワイパージャンボ(LL643)、外壁天井払い(LL591)、エレキャッチ自在(LL462)、高所ワイパー(LL596)

全長(mm)アルミ伸縮柄:約1370〜3270 材質アルミ 質量(g)約760 直径×長さL(Φmm×mm)約30×450 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
クモの巣祓い
その他業種

クモの巣払いと組み合わせました、長さの組み合わせが自由にできるのが便利です、しっかりして安定感があり長くても使いやすいです、ボタンでの着脱操作も簡単確実で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする