まめいた
まめいたの 掃除用具
まめいたの スポンジ
まめいたの ネットスポンジ
MK バススポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51456817
品番
BS-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
白が好き。
白の浴室・洗面で。
少量の洗剤でも泡立ち抜群の新素材凸凹ネットです。
しつこい汚れをかき落とすキズつけにくいネットクリーナーです。
色
ホワイト
材質
ポリエステル・ポリウレタンフォーム
質量(g)
約33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約85×50×175
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応