KB-470 MK 泡ネットスポンジ まめいた 51456826 KB-470 MK 泡ネットスポンジ まめいた 51456826 KB-470 MK 泡ネットスポンジ まめいた 51456826

MK 泡ネットスポンジ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51456826 品番KB-470
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

立体ネットでたっぷり泡立ち・しっかりかき取る。
少量の洗剤でも泡立ち抜群の新素材凸凹ネット。
しつこい汚れを落とすキズつけにくいネットクリーナーです。

ホワイト 材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム 質量(g)約14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×25×135 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
白いスポンジが欲しかった!
ぼんじゅーる農園 様 (農・林・水産業)

部屋のカラーコーディネートでどうしても白いスポンジが欲しかったので、こちらで探して購入しました。色も質感もとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする