画像準備中

小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 ノズル口径(Φmm)1.3 注文コード51456851 品番W-71-21G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品はノズル口径など6種類から選べます 他の種類を見る

重力式汎用小形スプレーガンです。
永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。

用途
プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
ノズル口径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)195 質量(g)450 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 パタン開き(mm)165 適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51456851 W-71-21G 10484635 W71-21G (1.3) 小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田 小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51456833
2022-09-06
用途:
釉薬の施釉
有限会社玉堂窯元 様 (製造業)

このスプレーガンが1番使いやすい。
昔からのモデルでもう何台も使ってます。

対象商品:
06731514
2021-07-27
用途:
塗装作業
マエダエッチンググラス 様

以前、安価な外国製を使った事があるがまるで別物。均一にキメの揃った塗布が出来る。使用後丁寧に掃除をしてやれば長く使えるのでランニングコストも良い。

対象商品:
06651766
2017-03-28
用途:
塗料の見本板に塗装します。
トウペカラーサービス株式会社 様

複数の作業者が好んで使用しているため繰返し購入しています。操作性が安定している様です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする