ホシタス ちょい掛け用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51457028 品番#57934
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

簡単に部屋干しスペースをプラス

用途厚み4cmまでのカウンターやテーブルに取り付けるだけ。取り付け簡単工具いらず。エコバッグやかばんなどののちょい掛けにも便利です。壁面から1cm以上出ていれば、ドア枠にも掛けられます。 材質本体/ステンレススチール、キャップ・受け/EVA樹脂 耐荷重(kg)約5 適合寸法(cm)取り付けられる場所:厚み4までの天板・壁面から1以上出ているドア枠(ドアは開けた状態で使用)、取り付けられるかもいの幅:12まで
注意
※端に丸みや傾斜がある天板では滑り落ちる可能性があります。
※1cm以上の出っ張りでも形状や場所、強度によっては使用できないことがあります。
※かもいやドア枠の幅や奥行の寸法によっては本品を掛けられない事があります。また貼り付けただけで荷重に弱いかもいやドア枠もあります。事故・破損防止のため、本品をご使用になる前に取り付ける場所の強度を確認し、耐荷重(1本につき5kgまで)を守って使用してください。
※商品は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする