ぽこ泡W ボディタオル かため

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51457080 品番 4901065613982
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

タオルの両面にあるぽこぽこがお肌に気持ちいいボディタオルです。

材質・ナイロン85%、ポリエステル15% 幅(mm)1000 G 高さ(mm)3 質量(g)39 種類タオル 奥行(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする