オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
ぽこ泡W ボディタオル かため
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51457089
品番
4901065613999
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
タオルの両面にあるぽこぽこがお肌に気持ちいいボディタオルです。
材質
・ナイロン85%、ポリエステル15%
幅(mm)
1000
色
B
高さ(mm)
3
質量(g)
39
種類
タオル
奥行(mm)
250