オーエ
オーエの 水廻り部材
オーエの 浴室用品
オーエの 風呂ふた
アルミ保温シート (両面)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457107
品番
4901065743900
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
発泡ポリエチレンの保温力で、お風呂のお湯を冷めにくくします。
材質
・表面/PETアルミ蒸着・中面/ポリエチレン
幅(mm)
1200
色
グレー
高さ(mm)
4
質量(g)
140
奥行(mm)
700