グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの 表示旗
表示旗 赤色 W400×H300
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51457115
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
周囲に注意を促したり、河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
材質
トロピカル
用途
注意喚起、警告喚起に
仕様
ハトメ2ヶ所(ひも付)
色
赤
質量(g)
20
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×300
メーカー商品コード
6300003682
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。