FC ソフトクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51457134 品番4901065538902
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78

キズのつかない不織布と泡立ちのよいスポンジを貼合わせていますので、水切れが良く、ソフトに洗えるクリーナーです。

材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布 幅(mm)85 G・OR(色の指定はできません。) 高さ(mm)50 質量(g)7.3 奥行(mm)85 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする