オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
SS ステンレスたわし 30g
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457159
品番
4901065540509
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
コゲつきや、ガンコな汚れをしっかり落とします。
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
70
色
BK
高さ(mm)
20
質量(g)
30
奥行(mm)
110
繰り返し・詰め替え
対応