(KB) ナイロンクリーナー 3P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51457177 品番4901065533839
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

不織布に研磨材を含ませていますので、ガンコな汚れを落とします。

材質ポリウレタンフォーム、ナイロン・ポリエステル不織布(研磨材入り) 幅(mm)105 高さ(mm)30 質量(g)7 奥行(mm)60 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする