オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
(KB) ネットクリーナー 3P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457195
品番
4901065533853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
泡立ちのよいスポンジと丈夫なネットを使っています。
材質
ポリウレタンフォーム、(ネット)ポリエステル
幅(mm)
66
色
G
高さ(mm)
30
質量(g)
5.5
奥行(mm)
110
繰り返し・詰め替え
対応