オーエ
オーエの 忌避剤・虫対策
オーエの 虫対策用品
オーエの 不快害虫対策用品
DP Newハエポイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457238
品番
4901065823206
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ゴキブリ・ハエなどの退治に。退治した後はチリトリで取ってポイッ。
材質
本体/ポリエチレン・ピンセット/ポリプロピレン
幅(mm)
108
色
ピンク・ブルー・イエロー(色の指定はできません)
高さ(mm)
15
質量(g)
45
奥行(mm)
505
適合害虫
ゴキブリ・ハエなど
利用場所
屋内