SU キッチンスポンジ GY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51457247 品番4901065501814
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

キズつけにくくソフトに洗える。

材質スポンジ/ポリウレタンフォーム・不織布/ナイロン 幅(mm)127 GY 高さ(mm)37 質量(g)8 奥行(mm)79 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする