アネスト岩田
スプレーガン用重力式カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
150
注文コード
51457253
品番
PCG-2D-1
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
150
取付ねじ
G1/8
トラスコ品番
805-2386
材質
アルミニウム
質量(g)
100
適合スプレーガン
LPH-80