アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 塗料カップ・コンテナ
アネスト岩田の 重力式塗料カップ・コンテナ
スプレーガン用重力式カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
400
注文コード
51457271
品番
PC-G400P-2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
400
取付ねじ
G1/4
トラスコ品番
805-2387
質量(g)
158
適合スプレーガン
W-300、LPH-300