オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
BC ボディフレッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51457274
品番
4901065626654
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
泡立ちのよいソフトなスポンジと、適度な刺激のナイロン不織布の両面タイプです。
材質
・スポンジ/ポリウレタンフォーム・不織布/ナイロン
幅(mm)
88
色
B
高さ(mm)
49
質量(g)
14
種類
スポンジ
奥行(mm)
150