オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯ハンガー
ML2 金属吊りひもスペア 25個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457290
品番
4901065495915
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
丈夫でこわれにくい金属製
材質
鋼
幅(mm)
10
色
シルバー
高さ(mm)
1
質量(g)
1
奥行(mm)
45
ピンチ数
25