オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
BB ソフトバススポンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457308
品番
4901065192968
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
キズつけにくく汚れをスッキリ落とす特殊研磨材入り不織布を使用。
材質
スポンジ/ポリウレタンフォーム・不織布/ナイロン(特殊研磨材入り)・ひも/アクリル
幅(mm)
82
色
ピンク
高さ(mm)
50
質量(g)
22
奥行(mm)
162
繰り返し・詰め替え
対応