オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
BB 極細ブラシバススポンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457317
品番
4901065670138
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
極細ブラシがすき間に入り込み汚れを落とします。
材質
スポンジ/ポリウレタンフォーム・極細ブラシ/ナイロン・不織布/ナイロン
幅(mm)
79
色
グレー
高さ(mm)
48
質量(g)
22
奥行(mm)
160
繰り返し・詰め替え
対応