オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
お風呂きれい ネットポリバススポンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457326
品番
4901065671357
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
泡立ちのよいスポンジをポリエステルのネットで包んでいるので、キズつけずに汚れを落とせます。
材質
ネット/ポリエステル・スポンジ/ポリウレタンフォーム
幅(mm)
80
色
B
高さ(mm)
50
質量(g)
20
奥行(mm)
170
繰り返し・詰め替え
対応