アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン関連商品
アネスト岩田の スプレーガン部品
スプレーガン用フィルタセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51457332
品番
SFX-179-200
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧送式スプレーガンの塗料ジョイントにつけるフィルターです。
トラスコ品番
756-2462
材質
本体:アルミニウム、フィルター:樹脂
質量(g)
43
最高使用圧力(MPa)
【塗料】0.7
適合スプレーガン
W-101、W-71、W-61、LPH-101、WA-101
フィルター
【塗料】200メッシュ相当
取込口
【エア】G1/4