オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
あかすりミトン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457344
品番
4901065662102
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
体の汚れやあかを落とし、お肌をツルツル清潔に保ちます。
材質
・表生地/レーヨン100%・裏生地/ポリエステル、綿、その他・中芯/ポリウレタンフォーム
幅(mm)
125
色
R
高さ(mm)
9
質量(g)
16
種類
ミトン
奥行(mm)
188