オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
MT ナイロンタオル やわらか
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457360
品番
4901065614408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
毎日洗うものだから、洗い心地にこだわりました。
材質
・ナイロン100%
幅(mm)
1000
色
P
高さ(mm)
3
質量(g)
27
種類
タオル
奥行(mm)
280