オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
クア2 ナイロンタオル 110かため
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457430
品番
4901065618659
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
泡立ちたっぷり
材質
・ナイロン100%
幅(mm)
1100
色
B
高さ(mm)
3
質量(g)
31
種類
タオル
奥行(mm)
280