オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯バサミ
Arao! トリプルピンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457457
品番
4901065840333
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
洗濯機や浴室壁面などマグネットがつく面に簡単に取り付けできて、小物を挟んで収納できます。
材質
本体/ABS樹脂・ピンチ/ポリプロピレン・バネ/POM
幅(mm)
65
高さ(mm)
50
質量(g)
90
奥行(mm)
280