オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの バスブラシ
BC ユニットバス洗い ブラシ ロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51457466
品番
4901065638343
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
すきまの汚れも落とす先割れブラシ。
材質
甲・柄/ポリプロピレン・ブラシ/ポリプロピレン
幅(mm)
580
高さ(mm)
100
質量(g)
153
奥行(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応