オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯ネット
SL 丸型ガードネット特大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40cm)
注文コード
51457509
品番
4901065495892
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
洗濯物のからみを防ぎ、型くずれや毛羽立ちをおさえます。
材質
ネット/ポリエステル
幅(mm)
400
色
白
高さ(mm)
1
質量(g)
53
タイプ
丸型
奥行(mm)
400